WA 35,0X 72,0X 12,0 NB70C4

Retén radial WA

Ver información técnica
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49383944
Rubix:799075493000
fabricante:49383944
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 35,0X 72,0X 12,0 NB70C4


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto48 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,41 Sin IVA
/ unidad
5,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días