Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:17613
Rubix:798014796000
fabricante:NA250 140 X 115 X 15 X 12,50 80 NBR 878


Resumen técnico
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : NA250 140 115 15 80NB 17613
Lip ring NA 250 80 NBR 878
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 78 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 115 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,01 € Sin IVA
/ unidad
352,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días