Referencias
Dichtomatik:49383517
Rubix:799071094000
fabricante:49383517

Documentos
Detalles de producto : WAS 19,0X 32,0X 7,0 NB70C4
El diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire
Aplicaciones
Sellado de elementos rotatorios de máquinas, como ejes y cubos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 19 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,64 € Sin IVA
/ unidad
3,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días