Referencias
Dichtomatik:67174179
Rubix:798672150000
fabricante:67174179


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 87 mm |
| Anchura | 5.5 mm |
Detalles de producto : VRM02 70 65 X 87 X 5,5 X 7,5 NBR NB703411
El anillo gamma es una junta de acción axial destinada principalmente a estanquizar contra impurezas externas como suciedad, salpicaduras de líquidos, grasa, virutas, etc. En determinadas condiciones, también puede utilizarse como junta líquida. Las áreas de aplicación típicas son motores eléctricos, cajas de engranajes, alojamientos de rodamientos de bolas y de rodillos, cubos, ejes cardán, etc.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 33 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 87 mm |
| Anchura | 5.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,89 € Sin IVA
/ unidad
18,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días