BAU3SLX2 50,0X 80,0X 10,0 902

Simmerring BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:455623
Rubix:799072377000
fabricante:455623
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU3SLX2 50,0X 80,0X 10,0 902


Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.

Cualidades

El retén de aceite de Freudenberg ofrece protección contra niveles moderados y medios de suciedad procedente del exterior. Incluso con una mayor rugosidad del orificio, sella de forma fiable los orificios de la carcasa. El sellado de medios gaseosos y de baja viscosidad también es posible gracias a la expansión térmica y a la carcasa dividida.

Aplicaciones

El retén radial para ejes ofrece una amplia gama de aplicaciones en todos los sectores industriales. Puede utilizarse en ejes con exposición moderada a la suciedad, herramientas eléctricas y cajas de cambios industriales.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
45,65 € Sin IVA
/ unidad
55,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días