Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413746
Rubix:798391132000
fabricante:40413746


Resumen técnico
| Diámetro interior | 72 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU5X2 72 90 10 72NBR 40413746
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado colocado radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El sello consta de una manga de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle espiral anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 72 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,29 € Sin IVA
/ unidad
59,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días