B1USL 90 130 13 40412111

Retén de eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412111
Rubix:090130133038
fabricante:B1 U6 SL 90 X 130 X 0 X 13 X 12 72 NBR 902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1USL 90 130 13 40412111


Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. La junta está compuesta por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en espiral en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
95,46 € Sin IVA
/ unidad
115,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días