Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411149
Rubix:018040100038
fabricante:BA 18 X 40 X 10 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 18 40 10 40411149
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,29 € Sin IVA
/ unidad
28,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días