WA 200,0X 230,0X 15,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67018462
Rubix:799074721000
fabricante:67018462
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 200,0X 230,0X 15,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto257 g
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
29,23 € Sin IVA
/ unidad
35,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días