Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24139362
Rubix:781201432038
fabricante:EKV 140 X 115 X 25 X 12,50 BI-FKM B4K674


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 115 mm |
| Altura | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : EKV 140 115 25 BI+FPM 24139362
El conjunto de manguitos para techo consta de un anillo de presión, uno o dos manguitos y un anillo de soporte. El conjunto de sellado es adecuado para espacios de montaje robustos, principalmente para el suministro de repuestos en instalaciones antiguas. El conjunto de manguitos para techo también ha demostrado su eficacia en condiciones extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 197,6 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Diámetro interior | 115 mm |
| Altura | 25 mm |
| Material | bi-fkm b4k674 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
622,54 € Sin IVA
/ unidad
753,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días