WA 215,0X 240,0X 12,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67018690
Rubix:799075309000
fabricante:67018690
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior215 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 215,0X 240,0X 12,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto184 g
Diámetro interior215 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
33,19 € Sin IVA
/ unidad
40,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días