WBS 25,0X 32,0X 7,0 NB7046

Junta de estanqueidad del eje (W B S NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67069980
Rubix:799073182000
fabricante:67069980
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WBS 25,0X 32,0X 7,0 NB7046


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto5 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo
3,43 € Sin IVA
/ unidad
4,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días