Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24019506
Rubix:799073712000
fabricante:24019506


Resumen técnico
| Diámetro interior | 650 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 714 mm |
| Anchura | 25.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : R37 650,0X 714,0X 25,5 B241
Con resorte de tracción Sin labio protector Parte estática del sello de elastómero-tejido Ranuras radiales de lubricación para disposición doble Canal de lubricación circunferencial Montaje en alojamiento de instalación axialmente abierto con tapa Con cierre de goma para montaje abierto
Cualidades
Suministro de grasa simplificado en disposición doble El cierre de goma permite montaje abierto en el lugar Máxima vida útil
Aplicaciones
El anillo de estanqueidad se emplea, cuando existe una lubricación suficiente proporcionada por el material a sellar, preferentemente para pasos de eje en laminadores y grandes engranajes en la ingeniería de maquinaria pesada. Además, el sello de eje se instala en construcción naval, en obras hidráulicas en acero y en aerogeneradores.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 650 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 714 mm |
| Anchura | 25.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3054,11 € Sin IVA
/ unidad
3695,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días