VRM01 2T 15,00X 30,00X 4,00 NB7034

Junta de eje axial (VRM 01 NBR 70)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67174135
Rubix:799196177000
fabricante:67174135
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VRM01 2T 15,00X 30,00X 4,00 NB7034


El anillo gamma es una junta de acción axial destinada principalmente a estanquizar contra impurezas externas como suciedad, salpicaduras de líquidos, grasa, virutas, etc. En determinadas condiciones, también puede utilizarse como junta líquida. Las áreas de aplicación típicas son motores eléctricos, cajas de engranajes, alojamientos de rodamientos de bolas y de rodillos, cubos, ejes cardán, etc.

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura4 mm
Materialnbr
Ejecuciónno aplicable
4,15 € Sin IVA
/ unidad
5,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días