Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413747
Rubix:025035077038
fabricante:40413747

Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 25 35 7 40413747
Junta de eje de Freudenberg, con (SL) o sin labio guardapolvo adicional.
Shaft sealing joint Freudenberg - BAUM2SLX7
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,11 € Sin IVA
/ unidad
72,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días