BAUMSLX7 210 240 15 40413149

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413149
Rubix:210240157038
fabricante:40413149
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior210 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMSLX7 210 240 15 40413149


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior210 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura15 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
620,21 € Sin IVA
/ unidad
750,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días