Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411526
Rubix:798388237000
fabricante:40411526

Documentos
Detalles de producto : B1 D 45 62 7 72NBR 40411526
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El retén consta de una manga de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle tensor anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,67 € Sin IVA
/ unidad
54,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
