Referencias
SKF:29865
Rubix:798008861000
fabricante:514579
EAN:0085311029803


Resumen técnico
| Diámetro interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95.28 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : 29865
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 76.2 mm |
| Diámetro exterior | 95.28 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,86 € Sin IVA
/ unidad
16,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días