Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U6 SL 115 X 140 X 0 X 13 X 12 72 NBR 902
Rubix:798388564000
fabricante:40412113


Resumen técnico
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 U6 SL 115 140 13 72NBR 40412113
Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para usar con un labio de estanqueidad dispuesto radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,49 € Sin IVA
/ unidad
116,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días