Referencias
SKF:25065
Rubix:798078396000
fabricante:515611
EAN:0085311027144


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 89.99 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 25065
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 78,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 63.5 mm |
| Diámetro exterior | 89.99 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | acm |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,87 € Sin IVA
/ unidad
22,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días