Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412016
Rubix:798388382000
fabricante:40412016


Resumen técnico
| Diámetro interior | 245 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U7 245 270 16 72NBR 40412016
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de rigidización metálico y un muelle helicoidal anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 245 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
347,03 € Sin IVA
/ unidad
419,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días