WAS 12,0X 32,0X 7,0 NB70C4

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49380709
Rubix:799075151000
fabricante:49380709
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 12,0X 32,0X 7,0 NB70C4


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
2,64 € Sin IVA
/ unidad
3,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días