Referencias
SKF:27X43X8 CRW1 V
Rubix:798086974000
fabricante:515204
EAN:0085311008914

Detalles de producto : CR 27X43X8 CRW1 (CR 10640)
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 27 mm |
| Diámetro exterior | 43 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,22 € Sin IVA
/ unidad
18,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
