Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU6SLX2 110,00 170,00 15,00 902
Rubix:798389900000
fabricante:520450


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU6SLX2 110 170 15 72NBR 40413276
40413276 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,60 € Sin IVA
/ unidad
147,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días