Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM3X7 25,00 45,00 7,00 585
Rubix:025045076038
fabricante:40412899

Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 25 45 7 40412899
40412899 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,00 € Sin IVA
/ unidad
77,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días