BAUMX7 40 62 7 40412636

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412636
Rubix:040062076038
fabricante:40412636
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMX7 40 62 7 40412636


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura7 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
89,55 € Sin IVA
/ unidad
108,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días