BAB5 SL1 105 130 7,5 72NBR 40413758

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413758
Rubix:798391137000
fabricante:40413758
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura7.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAB5 SL1 105 130 7,5 72NBR 40413758


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura7.5 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
89,47 € Sin IVA
/ unidad
108,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días