WA 260,0X 290,0X 15,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67055199
Rubix:799196163000
fabricante:67055199
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 260,0X 290,0X 15,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto329 g
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
45,65 € Sin IVA
/ unidad
55,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días