Referencias
Dichtomatik:67179962
Rubix:798971904000
fabricante:67179962

Detalles de producto : WA 40 80 7 FKM
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,74 € Sin IVA
/ unidad
29,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
