Referencias
Dichtomatik:49480805
Rubix:799071617000
fabricante:49480805


Resumen técnico
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 56 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WA 38,0X 56,0X 10,0 NB7033
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 56 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,99 € Sin IVA
/ unidad
6,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días