Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412941
Rubix:798388880000
fabricante:40412941

Documentos
Detalles de producto : BAUM1X7 12 30 7 75FKM 40412941
40412941 RETÉN BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,63 € Sin IVA
/ unidad
61,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
