Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413838
Rubix:798021523000
fabricante:40413838

Documentos
Detalles de producto : BAU4X2 50 65 08 40413838
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,29 € Sin IVA
/ unidad
40,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días