Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413709
Rubix:798391094000
fabricante:40413709

Documentos
Detalles de producto : BAUM3X1 45 75 7 75FKM 40413709
40413709 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,75 € Sin IVA
/ unidad
125,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
