Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412093
Rubix:105140135038
fabricante:40412093


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2SL 105 140 13 40412093
Los sellos radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo de rigidización metálico y un muelle de tensión anular helicoidal.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,51 € Sin IVA
/ unidad
144,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días