Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU2SLX2 18 X 47 X 10 X 0 72 NBR 902
Rubix:798389907000
fabricante:40413287


Resumen técnico
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU2SLX2 18 47 10 72NBR 40413287
40413287 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,88 € Sin IVA
/ unidad
34,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días