BAUX2 20 52 10 40413235

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413235
Rubix:020052100038
fabricante:40413235
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BAUX2 20 52 10 40413235


Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,12 Sin IVA
/ unidad
34,03 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h