Referencias
Dichtomatik:67063303
Rubix:799072229000
fabricante:67063303


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WA NIF 55,0X 78,0X 10,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,74 € Sin IVA
/ unidad
29,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días