WA 32,0X 50,0X 12,0 NB7046

Retén radial WA

Ver información técnica
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67017288
Rubix:799074404000
fabricante:67017288
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 32,0X 50,0X 12,0 NB7046


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto23 g
Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,04 Sin IVA
/ unidad
3,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días