Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412526
Rubix:030047100038
fabricante:40412526


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAFUDX7 30 47 10 40412526
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,27 € Sin IVA
/ unidad
31,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días