Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67019498
Rubix:799074538000
fabricante:67019498


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : WAS 90,0X 115,0X 13,0 NB7034
Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.
Aplicaciones
Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 80 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,58 € Sin IVA
/ unidad
9,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días