Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412545
Rubix:025047073038
fabricante:40412545

Documentos
Detalles de producto : B1FUDSL 25 47 7 40412545
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta está compuesta por un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,73 € Sin IVA
/ unidad
38,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
