Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411202
Rubix:027041100038
fabricante:BAD 27 X 41 X 10 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 27 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 41 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAD 27 41 10 40411202
40411202 RETÉN DE ACEITE BA
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 27 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 41 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,78 € Sin IVA
/ unidad
28,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días