Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412096
Rubix:027037070038
fabricante:40412096

Documentos
Detalles de producto : BAU 27 37 7 40412096
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta está compuesta por un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal de tensión con forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 27 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,29 € Sin IVA
/ unidad
28,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
