BAUM2X7 22 32 7 75FKM 40412748

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412748
Rubix:798388806000
fabricante:40412748
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUM2X7 22 32 7 75FKM 40412748


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura7 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
57,50 € Sin IVA
/ unidad
69,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días