Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411783
Rubix:798388344000
fabricante:B2 U3 40 X 60 X 0 X 12 X 7 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 U3 40 60 12 72NBR 40411783
Los sellos radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto de forma radial para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,07 € Sin IVA
/ unidad
54,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días