BAFUDX7 25 40 10 40412320

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49352970
Rubix:025040100038
fabricante:49352970
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAFUDX7 25 40 10 40412320


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
23,29 € Sin IVA
/ unidad
28,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días