Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411608
Rubix:200230162038
fabricante:40411608


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1U 200 230 16 40411608
40411608 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,65 € Sin IVA
/ unidad
315,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días