Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U2 17 X 32 X 0 X 7 X 6,50 72 NBR 902
Rubix:798023215000
fabricante:2749

Documentos
Detalles de producto : B1U 17 32 5 2749
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,67 € Sin IVA
/ unidad
34,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
