Referencias
SKF:80X100X10 HMSA10 V
Rubix:798965457000
fabricante:505393
EAN:7316572278406


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 80X100X10HMSA10V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 48,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,83 € Sin IVA
/ unidad
22,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días