WA 45,0X 100,0X 10,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67047276
Rubix:799073595000
fabricante:67047276
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 45,0X 100,0X 10,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto77 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
6,28 € Sin IVA
/ unidad
7,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días